Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 197054301 Flachstecker Steckbreite: 6.35mm Steckdicke: 0.81mm Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144282
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     197054301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
PCB Tab Quick Disconnect, Male, for Wire, Box, Tab 6.35 x 0.81mm
Features:

6.35 mm x 0.81 mm
-
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
197054301
Typ:
197054301
Engineering Part No:
197054301
Engineering Series Name:
PCB TERM. COMPONENTS
Engineering Series No:
19705
Steckdicke:
0.81 mm
Steckbreite:
6.35 mm
Verpackungsart:
Bag
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, molex flachstecker, leiterplattenklemme, Molex, 19705-4301, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1177*
1000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1183*
1 Tag
823
1
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,331*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 0,0997*
€ 0,4046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.