Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4981232 Steckdosenleiste mit Schalter, mit Auswurf-Mechanik Weiß Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2490616-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4981232
EAN/GTIN:
     4064161196374
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4981232 Steckdosenleiste mit Schalter,mit Auswurf-Mechanik Weiß Schutzkontakt

Sygonix Steckdosenleiste Push Steckdosen-Anzahl: 6 mit Schalter,mit Auswurf-Mechanik

Entfernen des Steckers ohne Kraftaufwand
Erhöhter Berührungsschutz
Master ON/OFF-Schalter

Neuartige Pusch- Funktion:
Jede Dose ist im Prinzip ähnlich eines Druckschalters ausgeführt. Einmal drücken EIN. Nochmal Drücken AUS. Der Stecker rastet beim Einstecken in die jeweilige Dose ein. Ein erneuter Druck auf den Stecker, wirft diesen mit Federkraft wieder aus.
Energiespar Nebeneffekt: Ausgeworfene Stecker sind nicht mehr im Steckdosentopf (so wird unnötiger Standby Stromverbrauch vermieden.)

Einfach drücken statt ziehen
In der Werkstatt, im Büro und in Besprechungsräumen werden Geräte oft ein- und später wieder ausgesteckt. Wenn die Steckdosenleiste dann auch eher im hinteren Bereich der Werkbank oder des Schreibtisches liegt und weniger gut zugänglich ist, dann ist das Ziehen des Steckers immer eine besondere Herausforderung. Das nervt.

Leicht zu reinigen
Meist sammelt sich im Laufe der Jahre viel Schmutz und Staub in den Steckdosen Töpfen. Beim Reinigen von Steckdosen-Töpfen haben viele Menschen Bedenken oder Angst, die Töpfe zu reinigen (Feuchtigkeit in Verbindung mit Strom ist immer gefährlich !) Im "nicht eingedrückten Zustand" bildet die Steckdosenleiste eine ebene Fläche, welche problemlos gereinigt werden kann. Alle Stecker auswerfen - drüber wischen - wieder einstecken. So schnell. So einfach.

Flacher Stecker mit Ausziehhilfe
Sollte sich die Steckdose, an welcher die Steckdosenleiste betrieben wird hinter Möbelsütcken befinden, können diese durch die flache Bauform des Steckers wieder eng an die Wand gestellt werden. Sollte der Stecker dennoch mal aus der Steckdose gezogen werdenmüssen, erleichtert ein ausklappbarer Bügel das Ausstecken.

Clevere Anordnung der Steckdosen
Winkelstecker lassen sich im 90° Winkel zur Leiste einstecken. Bei herkömmlichen Steckdosenleisten können oft die Nachbardosen verdeckt werden und sind somit nicht nutzbar.



Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.5 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit Auswurf-Mechanik

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Benutzerhandbuch

Hinweis:
Die Druckfunktion kann bei Geräten mit größeren Gehäuse am Stecker (wie z.B. Ladegeräte, Zeitschaltuhren etc. aufgrund des Gehäuses beeintrechtigt sein.
Jeder einzelne Steckdosen-Topf kann jedoch voll isoliert und völlig sicher mit dem Finger eingedrückt und arretiert werden. Berührungsschutz bleibt dabei vollständig in Funktion. Im eingerückten Zustand passen dann auch unübliche Gehäuseformen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,42*
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 19,76*
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.