Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eao 61-9970.2 Beschriftung (Ø) 43 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2617953-BP
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-9970.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild
Not Aus Taster
eao Beschriftung (Ø) 43 mm 1 St.

EAO 61-9970.2 Series 61 Legend Plate For Emergency-Stop Switch Yellow

Function: Emergency Stop Legend; Material: Plastic
; Colour: Yellow; Diameter: 43 mm
; Weight 0.002 kg
;

Ausstattung:
Action: N/A
Contact Configuration: N/A
Features: Yellow with Emergency-Stop Legend
Illumination Colour(s): N/A
Illumination Type: N/A
Max. Current: N/AA
Type: Legend Plate

Technische Daten:
Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb · Produktabmessung, Ø: 43 mm

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 8,80*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,08*
1
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 11,99*
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
61-8745.11
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.