Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa Starter Kit Rock 4 C+ 4 GB 6 x inkl. Netzteil, inkl. HDMI™-Kabel, inkl. Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2749990-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     2306199
EAN/GTIN:
     5059044408223
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Radxa Starter Kit Rock 4 C+ 4 GB 6 x inkl. Netzteil,inkl. HDMI™-Kabel,inkl. Gehäuse

OKdo ROCK 4 Model C+ 4GB Single Board Computer Starter Kit

Alles, was Sie für den Einstieg in den ROCK 4C+ brauchen, in einem praktischen Kit!
ROCK 4C+ ist ein robuster, leistungsstarker, multifunktionaler Einplatinencomputer, der selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet ist
Linux OS vorinstalliert, damit Sie sich auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren können
Halten Sie Ihren ROCK mit dem mitgelieferten Kühlkörper und Lüfter kühl
Stabiler Schutz: Das mitgelieferte Gehäuse schützt Ihr Board und ermöglicht gleichzeitig den einfachen Zugang zu allen Anschlüssen und PINs des ROCK

Warum einkaufen, wenn wir die harte Arbeit für Sie erledigt haben und alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem brandneuen ROCK 4 C+ Board loszulegen, in einem praktischen Kit enthalten ist! Jedes Kit enthält den ROCK 4 Model C+ 4GB Einplatinencomputer zusammen mit einem zuverlässigen Netzteil, einem USB-A-auf-USB-C-Kabel mit Inline-Switch, 2 x Micro-HDMI-auf-HDMI-Kabeln für Dual-Display, einem Micro-SD-Karten-auf-USB-Leser, einer 32-GB-Micro-SD-Karte mit vorinstalliertem Linux-Betriebssystem und einem CPU-Kühlkörper und -Lüfter für ein besseres Wärmemanagement. Perfekt für jeden, der sich für Elektronik interessiert, egal wie viel Erfahrung er hat, sogar für Anfänger*innen.

Das ROCK 4 Modell C+ 4GB
Der ROCK 4C+ Einplatinencomputer ist ein robustes, leistungsfähiges und multifunktionales Board, das auf dem leistungsstarken Rockchip RK3399-T SoC basiert. Entwickelt von OKdo in Zusammenarbeit mit Radxa, ist ROCK 4C+ eine perfekte Raspberry Pi Alternative mit klassenführenden Funktionen, einschließlich Dual Arm Cortex A72 CPU, Quad Arm Cortex A53, Arm Mali T860MP4 GPU, integrierter Lüftersteuerung, Stereo-Audiobuchse, zwei micro-HDMI-Ports, die Displays mit einer Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützen, vielfältigen Anschluss- und Speichermöglichkeiten und Kompatibilität mit einer breiten Palette von Software-Betriebssystemen.

Mit der integrierten Ein-/Ausschalttaste ist der ROCK 4C+ ein energieeffizienter Einplatinencomputer, der nun auf Knopfdruck sicher heruntergefahren werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Speicher beschädigt wird. Außerdem verfügt es über mehrere Speichermöglichkeiten, wie 4 GB 64-Bit-RAM und einen eMMC-Sockel für robuste Anwendungen. Die unglaublichen Eigenschaften des Boards machen es ideal für verschiedene Multimedia- und Industrieanwendungen und gewährleisten hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen.


Universal-Netzteil
Ein hochwertiges und zuverlässiges AC-DC-Steckernetzteil zur Umwandlung von Netzstrom in 3A, 5V Strom über einen USB-C-Stecker. Dieses Netzteil wird mit vier regionalen, austauschbaren Köpfen geliefert.

MicroSD-Karte mit vorinstalliertem Linux-Betriebssystem
Legen Sie einfach die mitgelieferte MicroSD-Karte ein und das Linux-Betriebssystem ist im Handumdrehen einsatzbereit, sodass Sie sich auf die Entwicklung fantastischer Anwendungen konzentrieren können.

4K-Doppelmonitor-Ausgang
Mit einem Arm Mali T860MP4 Grafikprozessor (GPU) als Herzstück eignet sich das ROCK 4C+ perfekt für fortschrittliche Multimedia-Anwendungen wie Spiele, Videos und Beschilderungen. Das Board verfügt über Kamera- und Display-Schnittstellen und zwei Micro-HDMI-Anschlüsse, die zwei Displays mit einer Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützen. Wir haben dem Kit zwei Micro-HDMI-auf-HDMI-Kabel beigelegt, damit Sie Ihre Displays ganz einfach anschließen können.

Echtes Wärmemanagement
Wärmemanagement ist das A und O. Der in diesem Kit enthaltene Kühlkörper und Lüfter sorgen dafür, dass Ihr ROCK Board immer mit maximaler Effizienz läuft und kühl bleibt.

Stabiler Schutz, solide wie ein ROCK!
Das elegante und dennoch robuste Metallgehäuse bietet Schutz und ermöglicht gleichzeitig den Zugang zu allen Anschlüssen und PINs des ROCK 4 C+ – solide wie ein ROCK!

Ausstattung:
802.11 b/g/n/ac (WiFi 5) Drahtloses LAN
Bluetooth 5.0 mit BLE
1 x micro-SD-Kartensteckplatz
2 x HDMI-Anschlüsse, die Displays mit einer Auflösung von bis zu 4Kp60 und 2Kp60 unterstützen
2 x USB2 HOST-Anschlüsse
1 x USB3 OTG/HOST-Anschluss, 1x USB3 HOST-Anschluss
1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss (unterstützt PoE mit zusätzlichem PoE HAT)
1 x Kamera-Anschluss (2-Lane MIPI CSI)
1 x Display-Anschluss (4-Spur-MIPI DSI)
40 x Benutzer-GPIO, die eine breite Palette von Schnittstellenoptionen unterstützen: 2 x UART, 2 x SPI-Bus, 2 x I2C-Bus, 1 x PCM/I2S, 1 x SPDIF, 1 x PWM, 1 x ADC, 6 x GPIO, 2 x 5V DC Power In, 2 x 3.3V Power Pin. Der GPIO-Header ist zu 97,5% (39/40) mit dem Raspberry Pi kompatibel.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 2x USB 2.0,2x USB 3.0,LAN (10/100/1000),2x HDMI™,3,5 mm Klinke,microSD,USB-C® (Strom) · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.),eMMC · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Betriebssystem / Version: Linux · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikprozessor: Mali T860MP4 · Modell (SBC): Rock 4 C+ · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A72,ARM Cortex-A53 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Setinhalt (SBCs): inkl. Netzteil,inkl. HDMI™-Kabel,inkl. Gehäuse · Speicher-Typ: DDR4 · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Rockchip RK3399T · WLAN (TV): b/g/n/ac · Weitere technische Daten: Gigabit Ethernet über USB 2.0 (3x schneller als bei 3B) · Taktfrequenz: 2x 1.5 GHz & 4x 1 GHz.

Lieferumfang:
ROCK 4 Modell C+ 4GB Einplatinencomputer,5V/3A Universal-Netzteil,2x 1M Micro HDMI auf HDMI Kabel,32GB MicroSD-Karte. (mit vorinstalliertem Linux OS),MicroSD-Karte zu USB-Lesegerät,CPU-Kühlkörper und Lüfter,Metall-Gehäuse,Schraubenzieher

Hinweis:
Die für den Rock Pi 4C+ benötigte Software können Sie unter wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads herunterladen.

ROCK Pi garantiert die Verfügbarkeit des Rock Pi 4C+ bis mindestens September 2029.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, Radxa, 2306199, Starter Kit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 89,99*
€ 3,50*
ab € 84,69*
€ 102,79*
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 102,79*
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 105,99*
€ 127,34*
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 129,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.