Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS112-D2W2P1 Rock 3 C 2 GB 4 x 2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2998529-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS112-D2W2P1
EAN/GTIN:
     6975225650351
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Radxa RS112-D2W2P1 Rock 3 C 2 GB 4 x 2 GHz

OKdo ROCK 3 Model C 2GB Single Board Computer Rockchip RK3566 Arm Cortex A55

ROCK 3C SBC basierend auf dem leistungsstarken Rockchip RK3566 SoC
Quad-Core Armv8.2-A Cortex®-A55 CPU und Arm Mali™ G52 GPU
Drahtlose Unterstützung einschließlich WiFi 5 und Bluetooth 5.0
32-bit LPDDR4 1GB RAM und eMMC-Sockel
HDMI® 2.0-Anschluss mit Unterstützung für Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K@60fps
M.2 M-Key 2230-Anschluss mit PCIe 2.1 1-Lane- und SATA 3.0-Kombischnittstelle für Hochgeschwindigkeits-Speicherzugriff.
Ultrakleiner Formfaktor, vollgepackt mit bemerkenswerten Funktionen

Der OKdo ROCK 3 Model C (ROCK 3C) ist ein zuverlässiger Einplatinencomputer auf Basis des leistungsstarken Rockchip RK3566 SoC in einem ultrakleinen Formfaktor. Trotz seiner kompakten Größe ist er vollgepackt mit bemerkenswerten Funktionen, einschließlich Quad-Core Armv8.2-A Cortex®-A55 CPU, Arm Mali™ G52 GPU, Wireless-Unterstützung einschließlich WiFi 5, HDMI 2.0 Port, der Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K@60pfs unterstützt, vielfältigen Anschluss- und Speichermöglichkeiten und er ist mit einer Vielzahl von Software-Betriebssystemen kompatibel! Egal, ob Sie ein Ingenieur, ein IoT-Enthusiast oder ein Bastler sind, der bahnbrechende Anwendungen entwickeln möchte, wir sind sicher, dass Sie vom ROCK 3C begeistert sein werden. Dieses beeindruckende kleine Board ist eine zuverlässige und extrem leistungsfähige Plattform, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Zuverlässiger Rockchip SoC
ROCK 3C bietet eine zuverlässige und leistungsfähige Performance, basierend auf dem Rockchip RK3566 SoC, Quad-Core Armv8.2-A Cortex®-A55 mit bis zu 1,6 GHz, Arm Mali™ G52 GPU und 32-bit LPDDR4 1GB RAM. Seien Sie versichert, dass seine kompakte Größe nicht bedeutet, dass es ihm an Funktionen mangelt, denn das ROCK 3C liefert eine hervorragende Leistung und nutzt eine hervorragende mechanische Kompatibilität.

WiFi serienmäßig an Bord
Das ROCK 3C verfügt über 802.11 b/g/n/ac Wireless LAN-Unterstützung, einschließlich WiFi5 und Bluetooth 5.0, und ist damit die ideale Lösung zur Unterstützung Ihrer IoT-Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie eine intelligente Anwendung erstellen möchten, die eine zuverlässige Bluetooth-Verbindung erfordert, oder ob Sie Ihr Board einfach nur über WiFi mit dem Internet verbinden möchten – das ROCK 3C bietet Ihnen alles!

Mehr OS, mehr Optionen
ROCK 3C ist ein superpraktisches kleines Board, da es mit mehreren Betriebssystemen kompatibel ist, darunter Android 11, Debian/Ubuntu Linux, die vollständige Implementierung der Arm-Architektur v8-A und andere.

Keine Speicherplatzbeschränkungen mehr
Man könnte meinen, dass es dem ROCK 3C mit seinem 32-Bit-LPDDR4-RAM mit 1 GB an Speicherkapazität mangelt, doch er profitiert von einem Hochgeschwindigkeits-eMMC-Sockel für eMMC-Module, die für die Datenspeicherung und das Betriebssystem verwendet werden können. Der eMMC-Sockel ist kompatibel mit leicht erhältlicher industrieller Pinbelegung und Formfaktor-Hardware.

Hochgradig kompatibel mit SBC-Zubehör
Es gibt nichts Frustrierenderes, als ein neues technisches Gerät zu kaufen und festzustellen, dass es nicht mit dem vorhandenen Zubehör kompatibel ist. Die 40-polige Stiftleiste des ROCK 3C unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellenoptionen und bietet eine Fülle von Anschlussmöglichkeiten, so dass der 3C mit fast jedem erdenklichen Zubehör kompatibel ist! Darüber hinaus eröffnet die Doppelfunktionalität vieler Pins die Möglichkeiten für fortschrittliches Zubehör – der Himmel ist die Grenze!

Unterstützt 4K60fps Anzeige
Mit einem Arm Mali™ G52 Grafikprozessor (GPU) als Herzstück ist der ROCK 3C ideal für Multimedia-Anwendungen wie Videos und Beschilderungen. Das Board verfügt über Kamera- und Display-Schnittstellen, einen HDMI 2.0-Anschluss, der Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K@60fps unterstützt, einen Audio-Ausgang in nahezu CD-Qualität über einen 4-Ring-3,5-mm-Audioanschluss mit Mikrofoneingang und vieles mehr.

Wer ist Radxa?
OKdo hat eine exklusive Partnerschaft mit Radxa, um ROCK Single Board Computer (SBCs) und ROCK System on Modules (SoMs) herzustellen und zu vertreiben. Radxa ist ein 2013 gegründetes technisches Startup, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Produktion von Open-Source-Hardware-Produkten konzentriert, zu denen auch die früher als Rock Pi bekannte Produktreihe gehört.

Ausstattung:
802.11 b/g/n/ac Wireless LAN mit Unterstützung für WiFi 5
BT 5.0
1x HDMI 2.0-Anschluss mit Unterstützung für Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K@60fps
1x SD-Kartensteckplatz
2x USB2 HOST Ports - Der obere mittlere Port kann als USB2 OTG/HOST Port genutzt werden
1x USB3 HOST-Anschluss
1x Gigabit Ethernet Anschluss - unterstützt PoE mit zusätzlichem PoE HAT
1x M.2 M-Key Anschluss für NVMe SSD oder SATA SSD
1x Kameraanschluss mit Unterstützung für 2-Lane MIPI CSI
1x Display-Anschluss mit Unterstützung für 2-Lane MIPI DSI
3,5-mm-Buchse mit Mikrofon. Der HD-Codec unterstützt bis zu 24-bit/96KHz Audio
40x Benutzer-GPIO, die verschiedene Schnittstellenoptionen unterstützen: bis zu 5 x UART, 1 x SPI-Bus, bis zu 2 x I2C-Bus, 1 x PCM/I2S, bis zu 6 x PWM, bis zu 28 x GPIO, 2 x 5V DC Power In, 2 x 3.3V Power Pin

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 2x USB 3.0,2x USB 2.0,LAN (10/100/1000),HDMI™,3,5 mm Klinke,microSD,USB-C® (Strom) · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.),eMMC · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikprozessor: Mali G52 · Modell (SBC): Rock 3 C · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A55 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Speicher-Typ: DDR4 · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Rockchip RK3566 · Taktfrequenz: 2 GHz · WLAN (TV): b/g/n/ac

Hinweis:
Die für den Rock Pi 3C benötigte Software können Sie unter wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads herunterladen. ROCK Pi garantiert die Verfügbarkeit des Rock Pi 3C bis mindestens September 2029.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Radxa, RS112-D2W2P1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,32*
€ 52,54*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 52,55*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 62,14*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 83,02*
€ 104,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.