Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-3124516-BP Herst.-Nr.: BC151EUNV EAN/GTIN: 622356273145 |
| |
|
| | |
| Ninja Blast Standmixer 14.4 W Blau
Ninja Blast 0,53 l Sport-Mixer
Ninja Blast-Technologie zum Mischen von gefrorenen Zutaten, Eis, Smoothies, Protein-Shakes, Cocktails und mehr Kabelloses Design für ultimative Freiheit – keine Kabel erforderlich Kompakt und leicht mit praktischem Klappgriff für den Transport Auslaufsicherer Trinkdeckel für sofortigen Genuss Ihrer Kreation Langlebiger wiederaufladbarer USB-C®-Akku, gut für mehr als 10 Mixing-Sessions mit einer einzigen Ladung Leicht zu reinigen – spülmaschinenfester BPA-freier Becher und Deckel
Genießen Sie das Leben in vollen Zügen mit dem kompaktesten und leisesten Mixer von Ninja, dem Ninja BC151EUNV. Bereiten Sie überall und jederzeit köstliche Getränke und Smoothies auf Knopfdruck zu – im Fitnessstudio, im Park, im Auto, bei der Arbeit und mehr. Mit diesem eleganten, kabellosen Design können Sie die Leistung der Ninja-Mixer überall hin mitnehmen.
Ausstattung: Abnehmbarer Deckel Steuerung: Tasten Spülmaschinenfeste Teile Bedienfeld Farbe: Schwarz Ein-/Ausschalter LED-Anzeigen.
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 1 · Fassungsvermögen: 0.53 l · Gewicht: 771 g · Herstellerfarbe: Blau · Küchengeräte-Besonderheiten: akkubetrieben,BPA-frei,mit Smoothie-Funktion,tragbar · Leistung: 14.4 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Max. Ladezeit: 2 h
Lieferumfang: Ninja Blast Tragbarer Mixer,USB-C® wiederaufladbare Motorbasis,USB-C®-Kabel,BPA-freier 530 ml Becher (*470 ml max Füllmenge),Auslaufsicherer Deckel,Messer- & Becherabdeckungen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ninja, BC151EUNV, Blast, Mixer, Küchenmixer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,95* | € 44,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,66* | € 50,52* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,51* | € 50,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,33* | € 52,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,44* | € 123,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|