Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Blast Standmixer 14.4W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q513983
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BC151EUNV
EAN/GTIN:
     0622356273145
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Genießen Sie das Leben in vollen Zügen mit dem kompaktesten und leisesten Mixer von Ninja, dem Ninja BC151EUNV. Bereiten Sie überall und jederzeit köstliche Getränke und Smoothies auf Knopfdruck zu – im Fitnessstudio, im Park, im Auto, bei der Arbeit und mehr. Mit diesem eleganten, kabellosen Design können Sie die Leistung der Ninja-Mixer überall hin mitnehmen.
Features:
Ninja Blast-Technologie zum Mischen von gefrorenen Zutaten, Eis, Smoothies, Protein-Shakes, Cocktails und mehr
Kabelloses Design für ultimative Freiheit – keine Kabel erforderlich
Kompakt und leicht mit praktischem Klappgriff für den Transport
Auslaufsicherer Trinkdeckel für sofortigen Genuss Ihrer Kreation
Langlebiger wiederaufladbarer USB-C®-Akku, gut für mehr als 10 Mixing-Sessions mit einer einzigen Ladung
Leicht zu reinigen – spülmaschinenfester BPA-freier Becher und Deckel
Lieferumfang:
Ninja Blast Tragbarer Mixer + USB-C® wiederaufladbare Motorbasis + USB-C®-Kabel + BPA-freier 530 ml Becher (*470 ml max Füllmenge) + Auslaufsicherer Deckel + Messer- & Becherabdeckungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
14.4 W
Höhe:
270 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
blau
Breite:
90 mm
Gewicht:
771 g
Fassungsvermögen:
0.53 l
Schaltstufen:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Küchengeräte-Besonderheiten:
akkubetrieben + BPA-frei + mit Smoothie-Funktion + tragbar
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Ninja, Blast, Mixer, Küchenmixer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 44,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,66*
€ 50,52*
€ 4,70*
ab € 40,51*
€ 50,54*
€ 5,00*
ab € 42,33*
€ 52,95*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.