Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 740602805-1 Videokabel 5 x 0.26 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-486513-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     740602805-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Kabeltronik 740602805-1 Videokabel 5 x 0.26 mm² Schwarz Meterware

MVF-FRNC & MVP-PVC Multi-Videokabel

Multivideoleitung in halogenfreier/flammwidriger (FRNC) oder flexibler PVC Ausführung. Um kompromisslose Bild- und Übertragungsqualität zu erreichen, wird in diesen Leitungen unser bewährtes Videokabel HFV 0.6/2.8 AF als Innenelement verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 14.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.26 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: MVP 5 x(0.6/2.8 AF)

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 02050001708533, Kabeltronik, 740602805-1, 740602805, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 6,99*
Lager 102
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,01*
7 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 15,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.