Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik 740602805-1 Videokabel 5 x 0.26mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045682
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     740602805-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
1m Kabeltronik 740602805-1 Videokabel 5 x 0.26mm² Schwarz Meterware

Multivideoleitung in halogenfreier/flammwidriger (FRNC) oder flexibler PVC Ausführung. Um kompromisslose Bild- und Übertragungsqualität zu erreichen, wird in diesen Leitungen unser bewährtes Videokabel HFV 0.6/2.8 AF als Innenelement verwendet.

Kategorie: Videokabel
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 0.26 mm²
Querschnitt: 5 x 0.26 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flexibel
Außen-Ø: 14.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 740602805
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: 740602805
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Videokabel
Hersteller-Nr.: 740602805-1
EAN: - - - - - - - - -
MVP 5 x(0.6/2.8 AF)

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Kabeltronik, 740602805-1, 740602805, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 9,03*
2 Tage
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,05*
Lager 1039
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.