Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 225021 225021 SMD-Sicherung SMD eckig 2.5 A 250 V Träge -T- 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-536880-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     225021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
eska smd-sicherung
smd-sicherung
ESKA 225021 225021 SMD-Sicherung SMD eckig 2.5 A 250 V Träge -T- 1 St.

SMD-Sicherung 12,1 x 4,45 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): eckig · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Produktabmessung, Breite: 4.45 mm · Produktabmessung, Länge: 12.1 mm

Weitere Suchbegriffe: 02050001187529, ESKA, 225021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,42*
Lager 102
675
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.