Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA 225021 SMD-Sicherung SMD eckig 2.5A 250V Träge -T- 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144995
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     225021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
eska smd-sicherung
smd-sicherung
10er Pack ESKA 225021 SMD-Sicherung SMD eckig 2.5A 250V Träge -T- 1St./Pack

Kategorie: SMD-Sicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 2.5 A
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Bauart: SMD
Bauform: eckig
Breite: 4.45 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 12.1 mm
Typ: 225021
Produkt-Art: SMD-Sicherung
Hersteller-Nr.: 225021
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 225021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,43*
1 Tag
695
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.