Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten SP, weiß, Kapazität 9 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten SP
Schaukasten SP
Artikel-Nr.:
     103-111080
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215200
EAN/GTIN:
     4013695033099
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten SP, weiß, Kapazität 9 x DIN A4.

Schreibfläche in Weiß, einseitig magnethaftend und lackiert. Mit Wellpappkern. Nutzbare Innentiefe: 10 mm, Bautiefe: 40 mm. Rückseite aus verzinktem Stahl. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Ecken in Grau. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schaukasten für den Innenbereich abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln. Rückwand auch als Schreibtafel nutzbar.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
9 Stück
Außenhöhe:
1085 mm
Außenbreite:
870 mm
Außentiefe:
40 mm
Innentiefe:
10 mm
Sichtflächenhöhe:
1015 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, magnetoplan, 111080 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,16*
€ 165,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 165,66*
€ 5,50*
ab € 117,83*
€ 165,66*
€ 2,95*
ab € 135,63*
€ 177,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 178,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,14*
Zubehör
magnetoplan
15510
ab € 5,75*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,63*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.