Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten CC, mit Sicherheitsglas, Kapazität 6 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten CC
Schaukasten CC
Artikel-Nr.:
     103-111099
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1214100
EAN/GTIN:
     4013695036441
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten CC, mit Sicherheitsglas, Kapazität 6 x DIN A4.

Schreibfläche in Weiß, einseitig magnethaftend und lackiert. Mit Schaumstoffkern. Rückseite aus verzinktem Stahl. Wasserdichte Aluminiumeinfassung. Nutzbare Innentiefe 20 mm, Bautiefe 65 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Schaukasten CC mit Sicherheitsglas für den Außenbereich abschließbar, inkl. 2 Schüsseln. Rückwand auch als Schreibtafel nutzbar.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
6 Stück
Außenhöhe:
790 mm
Außenbreite:
900 mm
Außentiefe:
65 mm
Innentiefe:
20 mm
Sichtflächenhöhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, magnetoplan, 111099 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 176,70*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 177,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 183,42*
€ 5,50*
ab € 137,98*
€ 183,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 183,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,15*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,01*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.