Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Nass-/Trockensauger, 62-l-Kunststoffbehälter, 3300 W, mit Ablassschlauch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Nass-/Trockensauger
Industrie Nass-/Trockensauger
Industrie Nass-/Trockensauger
Industrie Nass-/Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-111194
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111194
EAN/GTIN:
     4250128202510
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industrie Nass-/Trockensauger, 62-l-Kunststoffbehälter, 3300 W, mit Ablassschlauch.

Bei mehrmotorigen Saugern sind die Turbinen einzeln zuschaltbar. Einfach zu manövrieren - Kippfahrgestell mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Schlagfester, korrosionsbeständiger und bedingt chemikalienbeständiger Schmutzbehälter. Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung und oberflächenvergüteter Euronormfilter für starke Filterkraft. Schwimmersystem mit effektiver Anti-Schaum-Einrichtung.

Der Nass- und Trockensauger mit einem praktischem Kunststoffbehälter ist durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen am Fahrgestell sehr einfach zu manövrieren. Der Sauger hat einen Ablassschlauch für eine komfortable und schnelle Entsorgung der Flüssigkeiten. Er besitzt 3 Motoren, die einzeln zuschaltbar sind. Der Sauger besitzt eine Nominalleistung von max. 3300 Watt und die Maximalleistung beträgt max. 3600 Watt.

Dauerbetrieb geeignete Hochleistungs-Industrie- und ATEX-Sauger bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
62 Liter
Höhe:
1060 mm
Leistungsaufnahme:
3300 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 40 mm, 1 Saugschlauch 3,5 m, 1 Ritzendüse
Unterdruck:
230 mbar
Gewicht:
22 kg
Luftleistung:
142 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Anzahl Motoren:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, eurokraft pro, 111194 49, Gewerbestaubsauger, Hochleistungssauger, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Trocken-Sauger, Profi-Nasssauger, Profi-Nass-Trockensauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sauger, Staubsauger, Trocken-Sauger, Wasser-Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 695,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,86*
€ 1.054,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,20*
€ 1.009,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,71*
€ 999,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,14*
€ 947,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,34*
€ 827,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.