Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetiketten, weiß, VE 200 Stk, Breite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetetiketten
Magnetetiketten
Magnetetiketten
Artikel-Nr.:
     103-111641
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15317062
EAN/GTIN:
     4013695049052
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
holtz office support magnetetikette...
Magnetetiketten, weiß, VE 200 Stk, Breite 50 mm.

Mit weißer PVC-Beschichtung, ideal für dauerhafte Regal-Kennzeichnungen. Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar. Haften magnetisch auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Länge 100 mm. Haftkraft 30 g/cm². Verpackungseinheit 200 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Stärke:
0.6 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, magnetoplan, 111641 49, Etikett, Etiketten, Magnet, Magnete, Magnetstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,27185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.