| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-111655 Herst.-Nr.: 111655 EAN/GTIN: 4052462024915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gasflaschen-Gittercontainer, mit Dach und Doppelflügeltor, BxT 3100 x 2100 mm.
Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung von Gasflaschen nach TRGS 510. Stabile, feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion - zur einfachen Selbstmontage. Rückwände, Seitenwände und abschließbare Flügeltore aus Maschengitter für optimale Belüftung. Flügeltore mit Profilzylinder abschließbar. Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Standardmäßig ohne Gitterrostboden. Zur Bodenbefestigung vorbereitet. Mit Doppelflügeltor, ideal bei Gasflaschenpaletten. Dach aus beschichtetem Trapezblech, Schneelast ca. 75 kg/m².
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzort: | Außenbereich | Außenhöhe: | 2160 mm | Außenbreite: | 3100 mm | Außentiefe: | 2100 mm | Flaschen-Kapazität: | 104 x Ø 220 mm | Schneelast: | 75 kg/m² | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, eurokraft pro, 111655 49, Gasflaschendepots, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gittercontainer, Lagercontainer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |