Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank, 2 Türen, Höhe hinten 1600 mm, vorne 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
Artikel-Nr.:
     103-111810
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111810
EAN/GTIN:
     4061753034922
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank, 2 Türen, Höhe hinten 1600 mm, vorne 1500 mm.

Ideal zur Propangasflaschen-Außenlagerung. Schrägdach für Wasserablauf. Abschließbare Türen und Seitenwände mit Lüftungsschlitzen. Entnehmbarer Zwischenboden für flexible Nutzung. Robuste und langlebige Konstruktion.

Der Gasflaschenschrank eurokraft pro ist besonders geeignet für die sichere Außenlagerung von Propangasflaschen. Er verfügt über eine robuste und langlebige Konstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Dieser Sicherheitsschrank für Gasflaschen ist speziell für die Lagerung von bis zu 9 x 33 kg oder 20 x 11 kg oder 36 x 5 kg Gasflaschen konzipiert. Mit abschließbaren Türen und Lüftungsschlitzen an den Seitenwänden bietet er nicht nur Sicherheit, sondern auch eine effektive Belüftung. Das Schrägdach sorgt für einen reibungslosen Wasserablauf und schützt den Inhalt zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Der entnehmbare Zwischenboden aus verzinktem Lochblech ermöglicht eine flexible Nutzung und einfache Reinigung. Die geschweißte Konstruktion garantiert Stabilität und Langlebigkeit, während die geschlossene Rückwand zusätzlichen Schutz bietet.

Der Gasflaschenschrank eurokraft pro gewährleistet eine sichere, organisierte und gut belüftete Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, wodurch die Sicherheit von Personen und Eigentum deutlich erhöht wird. Ein Warnsymbol-Aufkleber ist inklusive. Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
690 mm
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, lichtblau RAL 5012
Anzahl Türen:
2 Stück
Flaschen-Kapazität:
9x33 kg oder 20x11 kg oder 36x5 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, eurokraft gasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, eurokraft pro, 111810 49, Druckgasflaschenschränke, EUROKRAFT-Gefahrstoffschrank, EUROKRAFT-Gefahrstoffschränke, Flaschenschrank, Flaschenschränke, Gasflaschendepot, Gasflaschendepots, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gasflaschenschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,40*
€ 1.220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,57*
€ 1.199,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 997,50*
€ 1.187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,17*
€ 1.143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,72*
€ 1.103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,99*
€ 1.044,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.