Lagerschränke - Die optimale Aufbewahrungsmöglichkeit
Lagerschränke kommen überall zum Einsatz und werden in vielen Bereichen benötigt. Jeder Schrank ist für einen speziellen Zweck konzipiert. So sind beispielsweise Schränke für Kleidung, Kleinteile, Fässer, Werkzeuge oder andere zu lagernde Materialien und Gegenstände erhältlich. Sie unterscheiden sich dabei nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in ihrer Bauweise.
Die wichtigsten Eigenschaften
Um für jeden Bedarf die optimale Lagerung zu wählen, bietet der Handel eine große Auswahl an Lagermöglichkeiten und Lagerschränken. In der Regel bestehen diese Schränke aus einer stabilen Stahlkonstruktion und sind je nach Modell abschließbar. Dies ist aus Sicherheitsgründen besonders wichtig, denn viele Stoffe, die in den Schränken gelagert werden, sind gefährlich und müssen daher gut verschlossen und nicht für jedermann zugänglich aufbewahrt werden.
Umweltschränke
Umweltschränke sind so konzipiert, dass selbst gefährliche Stoffe darin gelagert werden können. Die Schränke eignen sich daher optimal für die Aufbewahrung von wassergefährdenden oder giftigen Stoffen.
Werkzeugschränke
Diese Schränke schützen nicht nur Werkzeuge vor äußeren Einflüssen, sie sorgen zudem für Ordnung, sodass Werkzeuge und Maschinen sofort griffbereit sind.
Werkzeugschränke findet man nicht nur in Werkstätten, sondern auch Betrieben, Schulen oder auch im heimischen Bastelkeller.
Wäscheschrank
Diese Schränke kommen in fast jeder Branche zum Einsatz, denn überall, wo Kleidung, wie zum Beispiel Jacken oder Kittel aufbewahrt werden müssen, wird eine Lagermöglichkeit benötigt. Die Schränke sind je nach Modell mit einer Kleiderstange und Einlegeböden versehen, sodass Kleidung oder Wäschestücke ordentlich aufbewahrt werden können. Auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sind
Wäscheschränke ein gern genutztes Möbelstück.
Kleinteileschrank
Dieser Schrank ist aufgrund seiner Bauweise für die Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet. Ob im Lager, in einer Werkstatt, im Laborbereich oder im Reinraum: Fach- und Einlegeböden, die in verschiedenen Rastern einstellbar sind, ermöglichen das Aufbewahren von Boxen und Sichtlagerkästen, in denen Kleinteile jeder Art ihren Platz finden.
Krankentrageschrank
In einem Schrank dieser Art kann finden Erste-Hilfe-Hilfsmittel sowie Decken, Tragelaken und eine Krankentrage im zugeklappten Zustand ihren Platz. Er ist besonders praktisch, wenn ein Raum über wenig Aufstellfläche und beengte Platzverhältnisse verfügt.