Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Brandschutzcontainer
>
Container Zubehör
>
Containertür
>
Artikel
Gefahrstoff-Regalcontainer, Kapazität 16 x 200-l-Fässer, grauweiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-111854
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
111854
EAN/GTIN:
4052462064881
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Gefahrstoff-Regalcontainer, Kapazität 16 x 200-l-Fässer, grauweiß.
Fässer direkt einstellen oder auf Palette. Abschließbares Doppelflügeltor. Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung größerer Mengen Fässer und IBC / KTC mit entzündbaren und umweltgefährdenden Flüssigkeiten. Platzsparende Lagerung auf zwei Lagerebenen minimiert Kosten pro Lagerplatz. Durchschubsicherung und Spritzschutz in jeder Lagerebene, einseitig bedienbar, selbstbelüftet. Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 im Außenbereich.
Stabile Stahlrahmen-Konstruktion mit integrierter Auffangwanne und natürlicher Belüftung (selbstbelüftet). Dach, Rückwand und Seitenwände aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich farbig lackiert. Wannenwandstärke 5 mm, Dichtheitsprüfung mit Werksprüfzeugnis. Feuerverzinkte, herausnehmbare Gitterroste in beiden Lagerebenen. Tragkraft je Gitterrost 10 kN/m². Vorbereitet zur Bodenbefestigung, Fußhöhe 100 mm. Kranösen für Entladung und Transport ( Bitte beachten : Abladung vor Ort durch die Spedition nur auf Anfrage).
Inklusive Potentialausgleich zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen.
Weitere Farben, Ausführungen, Zubehör, Sonderausführungen und individuelle Projektierungen bitte anfragen. Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen. Abladung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2980 mm
Außenbreite:
3175 mm
Außentiefe:
1480 mm
Auffangvolumen:
320 Liter
Kapazität Fässer:
16x200 l
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Position Flügeltür:
lange Seite
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Stahl-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschendepottüren
,
Lagercontainer Doppelflügeltür
,
Tor Gasflaschendepot
,
Tür Gasflaschendepot
,
Gefahrstoff-Container
,
Gefahrstoffcontainer
,
Umweltcontainer
,
Fachcontainer
,
Regal-Container
,
Regalcontainer
,
doppelflügeltür materialcontainer
,
eurokraft pro
,
111854 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Container
,
Fasscontainer
,
Gefahrstofflager
,
IBC-Container
,
KTC-Container
,
Lagercontainer
,
Regal-Gefahrstoffcontainer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.207,92*
€ 8.678,25*
Lager 4445
94 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.869,95*
€ 9.176,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.678,25*
€ 10.327,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.472,55*
€ 10.082,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.387,82*
€ 9.981,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.263,02*
€ 9.832,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.207,92*
€ 9.767,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen