Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 6x EP / 4x CP3, 2 Ebenen, 2 Flügel 374611-YY RAL 9002 grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374611-YY-3682
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 29-2, LACK. WEIß RAL 9002
EAN/GTIN:
     4052462064881
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Bauer® Regalcontainer für 6x EP / 4x CP3, 2 Ebenen, 2 Flügeltüren, grauweiß Der Regalcontainer für 6x EP / 4x CP3, 2 Ebenen, 2 Flügeltüren aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, eine Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 320 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelflügeltür Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Europaletten max. Anzahl = 6 Chemiepaletten max. Anzahl = 4 Auffangwanne Volumen = 320 l Außenmaß Höhe = 2980 mm Außenmaß Breite = 3175 mm Außenmaß Tiefe = 1480 mm Innenmaß Höhe = 2600 mm Innenmaß Breite = 2970 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,250 mm Fach Breite = 2,970 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Doppelflügeltür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 1100 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2980 mm
Außenmaß Breite:
3175 mm
Außenmaß Tiefe:
1480 mm
Fach Breite:
2970 mm
Fach Höhe:
1250 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
2970 mm
Innenmaß Höhe:
2600 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Material:
Stahl
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
320 l
Eigengewicht:
1100 kg
Oberfläche:
lackiert
Chemiepaletten max. Anzahl:
4
Europaletten max. Anzahl:
6
HEIGHT GRO:
2980.00 mm
WIDTH GRO:
3175.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
1150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 9002 grauweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.224,01*
€ 8.827,04*
Lager 4445
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.882,87*
€ 9.328,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.328,24*
€ 11.100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.225,22*
€ 10.978,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.979,46*
€ 10.685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.882,87*
€ 10.570,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.