Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarten, Überschriftenstreifen 545 x 95 mm, VE 500 Stk, farbig sortiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kommunikationskarten
Kommunikationskarten
Artikel-Nr.:
     103-111877
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     111152110S
EAN/GTIN:
     4013695049182
Suchbegriffe:
Moderationskarten-Titelstreifen
Moderationsstreifen
moderationskarten titelstreifen
Kommunikationskarten, Überschriftenstreifen 545 x 95 mm, VE 500 Stk, farbig sortiert.

Kommunikationskarten in verschiedenen Farben und Formen sorgen für eine lebendige Visualisierung der erarbeiteten Themen und Aussagen. Ideal für Gruppenarbeiten und Brainstormings. Verpackungseinheit 500 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
545 mm
Farbe:
rot, blau, gelb, grün, weiß, rosa
Produkttyp:
Kommunikationskarten
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111877 49, Kommunikationskarte, Kommunikationskarten, Moderationskarte, Moderationskarten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,69*
€ 48,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.