|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-112113 Herst.-Nr.: FM29/2 EAN/GTIN: 5025360400869 |
| |
|
|  |  |
 | PVC-Piktogramm, Gabelstapler verboten, VE 2 Stk, selbstklebend.
Selbstklebend. Haften auf allen sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen. Abriebfest und widerstandsfähig.
Gebots- und Verbots-Piktogramme zur Boden- oder Wandkennzeichnung, Ø 430 mm. Motiv wird auf die Unterseite einer Klarsichtfolie gedruckt und anschließend mit kräftigem Kleber versehen. Verpackungseinheit 2 identische Piktogramme. Weitere Informationen:  |  | Aufdruck: | Gabelstapler verboten | Material: | PVC | Befestigungsart: | selbstklebend | Durchmesser: | 430 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Piktogramm, Piktogramme, Schild, Schilder, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitsetiketten, Sicherheitsschild, Sicherheitsschilder, Sticker, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen |
|  |  |
| |