Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, 2fach fadenverstärkt, VE 12 Rollen, weiß, Bandbreite 60 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Artikel-Nr.:
     103-112426
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1601611
EAN/GTIN:
     4260270821675
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband, 2fach fadenverstärkt, VE 12 Rollen, weiß, Bandbreite 60 mm.

Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Starker, sicherer Verschluss für ein sauberes Erscheinungsbild. Unbemerktes Öffnen nicht möglich.

Nassklebebänder aus gummiertem Kraftpapier, braun oder weiß. Materialgewicht 75 g/m².

Individueller Druck auf Anfrage. Nassklebeband Umweltfreundlich und biologisch abbaubar mit pflanzlichem Kleber. Unempfindlich, manipulationssicher und verschlussfest durch organische Verbindung zwischen Klebestreifen und Karton.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Nass-Kleber
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
60 mm
Bandlänge:
200 m
Kerndurchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Materialstärke:
75 g/m²
Ausführung:
2fach fadenverstärkt
Produkttyp:
Nassklebebänder
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, 112426 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,35084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,88*
€ 135,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,21*
€ 120,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.