Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: papier-klebeband tesa, papier-klebeband schwarz
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Papier-Klebeband

  Papier-Klebeband  (557 Angebote unter 30.846.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Papier-Klebeband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Papier-Klebeband"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber 50mm x 50m, braun (1 Angebot) 
1-PACK Papierklebeband PR-210 mit Naturkautschukkleber - Breite 50mm in braun Dieses Klebeband besteht aus einem glatten, reißfesten, imprägnierten Papierträger, der einseitig mit einem Naturkautsc...
1-PACK
WBV-724227
€ 1,90*
pro Stück
 
 Stück
Monta 843 Papier-Packband, recyclinggerecht, 66 m x 50 mm (1 Angebot) 
monta 843 ist ein Selbstklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es ist mit transparentem Naturkautschukkleber aus übe...
Monta
14713-000
€ 2,80*
pro 50 Meter
 
 Rollen
Warndruck-Klebeband "schwarz gelb gestreift" 50 mm x 66 m /schwarz auf gelb (1 Angebot) 
Warndruck-Klebeband "schwarz gelb gestreift" 50 mm x 66 m /schwarz auf gelb Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Gelb Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigens...
Wagener Verpackung
1001546
€ 12,53*
pro Rolle
 
 Rollen
TESA 57180-00000 Klebeband 50 m (27 Angebote) 
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatte...
tesa
57180-00000
€ 3,71*
pro Rolle
 
 Rolle
XENIAL Papier-Packband 75mm breit x 50lfm, 135µ, braunNaturkautschukkleber (13 Angebote) 
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton ...
Xenial
5520713
€ 3,35*
pro Stück
 
 Stück
XENIAL Papier-Packband 50mm breitx50lfm, 135µ, braunNaturkautschukkleber (14 Angebote) 
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
Xenial
5520711
€ 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Nassklebeband 70 x 200m 60 g/m2 mit PK6 Kleber beschichtet, Papier braun (1 Angebot) 
Das Papierpackband activaTape Paper ist 70 mm breit und hat 200 Laufmeter. Es ist speziell für die Nassklebeband-Maschine NK4000 entwickelt worden. Es ist auf einer Seite mit unserem PK6 Kleber bes...
1-PACK
AC-NK4652
€ 8,46*
pro Stück
 
 Stück
WIHEDÜ Nassklebeband, braun Optimal M, NP 139:70 150m diagonal verstärkt (1 Angebot) 
WIHEDÜ-Kraftpack 137 g/qm, 70mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, 150m lang, mit diagonal Verstärkung
Willy Heckmann
580221
€ 13,57*
pro Rolle
 
 Stück
Nassklebeband, einfache Ausführung, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm. (3 Angebote) 
Nassklebeband, einfache Ausführung, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm. Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Starker, sicherer Versch...
ratioform economy
1600611
€ 5,40*
pro Stück
 
 Stück
3M Scotch Verpackungsklebeband P5050, Papier, 50 mm x 50 m (9068909) (3 Angebote) 
3M Scotch Verpackungsklebeband P5050, Papier, 50 mm x 50 m braun, stark klebend, besonders geräuscharm, Stärke: 110 my von Hand einreißbar (P.5050.S / KT-0000-4124-6 / BP1312 / 3100044460) Die Abbi...
3M
3100044460
€ 5,57*
pro Stück
 
 Stück
Papier-Klebeband, weiss, mit Druck "Mercateo Unite" in rot und grau, 50 mm x 50 m (1 Angebot) 
Papier-Klebeband, weiss, zweifarbig positiv bedruckt: "Mercateo Unite" in rot und grau, 50 mm x 50 m, 135 my, Naturkautschuk-Kleber. 12 Rollen pro Packung.
Rotogal
KL44
€ 1,80*
pro Rolle
 
 Rollen
Papierklebeband,Papier/Kleber Naturkautschuk,LxB 50m x 50mm,Stärke 110 µm,braun (2 Angebote) 
Papierklebeband Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm Stärke 110 µm In braun Rollenkern 76 mm ...
RAJA
ADG12
€ 2,69*
pro Stück
 
 Stück
tesa 4513 Premium-Papierpackband, 50 m x 50 mm, braun (8 Angebote) 
tesa 4513 ist ein papierbasiertes Verpackungsklebeband mit einem robusten Papierträger und einer leistungsstarken synthetischen Kautschukklebmasse. Eigenschaften: Der Papierträger von tesa 4513 wir...
tesa
04513-00000-00
€ 3,34*
pro 50 Meter
 
 Stück
Klebestreifengeber für Nassklebeband Papierklebeband Maschine activaDispenser (1 Angebot) 
activaPaper® Nassklebeband-Maschine NK4000 Nassklebeband geht mit dem darunterliegendem Karton eine maximale Bindung ein und macht ein unerwünschtes Öffnen unmöglich. Dieser Streifengeber ist die p...
Activatec
AC-NK4000
€ 983,37*
pro Stück
 
 Stück
Natron-Klebeband Nass-Klebeband braun gittererstärkt 150mx60mm 150g (1 Angebot) 
Nassklebeband gitterverstärkt 150 m • Aus extra starkem Kraftpapier • Umweltfreundlich, da einfach zu entsorgen • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich dann vollfläc...
k.A.
€ 12,02*
pro Rolle
 
 Rollen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Papier-Klebeband
^

Papierklebeband – die umweltfreundliche und praktische Lösung

Papierklebeband stellt eine umweltfreundliche Alternative zu  Kunststoffklebeband dar und ist vor allem bei Verpackungsmaterial mit einem mittelschweren Gewicht zu verwenden. Aufgrund der hohen Anfangsklebekraft lassen sich beispielsweise Kartons oder andere Versandverpackungen einfach und direkt verschließen. Ebenso eignet sich das Papierklebeband zum Verkleben von Folien und vielem mehr, um darin eingewickelte Waren zu schützen.

Als Malerbedarf ist es darüber hinaus unverzichtbar, um Kanten von Fensterrahmen vor dem Streichen abzukleben, sodass keine Farbe darauf gelangt oder andere Schäden entstehen. Im Bereich Bürobedarf kann das Papierklebeband des Weiteren als Ersatz zu Klebeetiketten verwendet werden, um zum Beispiel Regale oder andere Ablagen zu beschriften, in denen sortierte Ware zu finden ist. Je nach Ausführung kann Papierklebeband als Nassklebeband eingesetzt werden, wie es beim Malen von Aquarellen üblich ist, weswegen das Papierklebeband auch als Bastelbedarf unentbehrlich ist.

Die Vorzüge von Papierklebeband im Überblick

Neben der Umweltfreundlichkeit charakterisiert sich Papierklebeband dadurch, dass es ebenso einfach einzureißen ist, wie beispielsweise Kreppband. Darüber hinaus ist es während der Verarbeitung weitaus leiser als andere Klebebänder. Je nach Bedarf können lange oder auch kurze Streifen zurechtgerissen werden. Die Verwendung einer Schere ist daher nicht erforderlich. Das Auftragen des Klebebandes kann neben der manuellen Verwendung zusätzlich in einem Klebebandabroller zum Einsatz kommen. Bei der Entsorgung ist keine Trennung von Pappkartons und Klebeband aus Papier notwendig.

Weitere Empfehlungen zur Warensicherung

Zur Warensicherung  und zum Versand eignen sich zudem Packband und Packbandabroller, Klebestreifen und die Packschnur sowie Umreifungssysteme. Schrumpffolie und Stretchfolie, wie auch Verpackungsbänder und weitere Klebemittel sind ebenfalls zum Verpacken geeignet. Auch Ersatzmesser für den Klebebandabroller sollten stets vorrätig sein, um den professionellen Arbeitsablauf weiterhin zu gewährleisten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.