| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113059 Herst.-Nr.: 09063-A1S-TRT MIT 2 ABLAGEN EAN/GTIN: 4260046929901 |
| |
|
| | |
| Arbeitshocker, mit 2 Werkzeugablagen, mit PU-Schaum-Sitz.
Mit praktischen Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile. Mit Ablagen für Kleinteile, Werkzeug und mehr - immer alles griffbereit. Praktische Gasfeder-Höhenverstellung. 3 Feststeller sorgen für sicheren Sitz ohne wegrollen wenn erwünscht.
Dieser praktische Stuhl bietet einen komfortablen Sitz aus PU-Schaum und eine Gasfeder-Höhenverstellung , die durch einen Ringauslöser bedient wird, um die optimale Sitzhöhe einfach einzustellen. Eine Besonderheit dieses Stuhls ist die zweiteilige Ablageschale , die einzeln entnehmbar ist und Stauraum für Kleinteile, Werkzeug und mehr bietet, sodass Sie immer alles griffbereit haben. Ausgestattet mit fünf Lenkrollen, von denen drei mit Feststellern versehen sind, ermöglicht der Stuhl einfache Mobilität , während er gleichzeitig stabil bleibt, ohne ungewollt wegzurollen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, die Montage ist schnell und einfach. Dieser Stuhl ist ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Flexibilität und Funktionalität gefragt sind, wie in Werkstätten, Laboren oder Büros. Die praktischen Ablagen und die einfache Höhenverstellbarkeit durch die Gasfeder machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in jeder Werkstatt .
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder mit Ringauslösung | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 420 - 550 mm | Sitzdurchmesser: | 340 mm | Ausstattung: | 2 Werkzeugablagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, meychair, 113059 49, Hocker, Montagehocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle |
| | |
| |