Arbeitshocker für ein effizientes Arbeiten
Arbeitshocker gehen weit über die Funktion der reinen Sitzgelegenheit hinaus und bieten zahlreiche Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Körperhaltung.
Die Bauweise
Moderne Arbeitshocker erfüllen die wichtigen Voraussetzungen für ergonomisch optimierte Arbeitsplätze. Sie sind in der Regel mit einer zentralen Säule und einem großflächigen Teller- oder Sternenfuß zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Umfallen ausgestattet. Darüber hinaus verfügen Arbeitshocker über einen großen Funktionsumfang. Sie sind drehbar, lassen sich stufenlos mittels Federn oder Spindeln in der Höhe verstellen und besitzen vielfach Rollen, Gleitfüße oder Tellerfüße. Von Vorteil ist es, wenn die Rollen über integrierte Rollstopper verfügen, sodass ein ungewolltes Bewegen des Hockers aufgrund der Arretierung verhindert wird. So bieten sie einen großen Bewegungsspielraum im gesamten Arbeitsbereich.
Das Material
Da Arbeitshocker Verunreinigungen durch Fette, Öle, Säuren oder Chemikalien ausgesetzt sind, werden sie aus robusten, feuchtigkeits- und säureresistenten Materialien hergestellt. Vor allem
Laborhocker sollten diese Anforderungen erfüllen. Bestehen die Sitzflächen aus versiegeltem Holz oder unempfindlichen Kunststoffen, lassen sich auch grobe Verunreinigungen leicht entfernen.
ESD-Hocker
Sollen die Hocker in elektrostatisch geschützten Bereichen eingesetzt werden, empfiehlt sich die Nutzung spezieller elektrisch leitfähiger
ESD-Hocker. Spezielle
Werkstatthocker sind besonders robust, verfügen meist über Sitze aus Holz oder Kunststoff und weisen zum Teil in den Fuß integrierte Ablageschalen auf, in denen Werkzeuge oder kleine Geräte griffbereit abgelegt werden können.
Schwing-Technik und Sattelsitz
Ermüdungsfreies und rückenfreundliches Sitzen zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen, die ein Arbeitshocker erfüllen muss. Daher sind moderne Hocker mit speziellen Techniken für aktives und dynamisches Sitzen ausgestattet. Sitzflächen der Arbeitshocker mit Schwing-Technik passen sich jeder Bewegung an. Ein Sattelsitz fördert durch seine spezielle Form eine rückenschonende Sitzposition.