Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbox, Anbauelement mit Bogendach, mit Seitenwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradbox
Fahrradbox
Fahrradbox
Artikel-Nr.:
     103-113407
Herst.-Nr.:
     1220000267016
EAN/GTIN:
     4250366525013
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradbox, Anbauelement mit Bogendach, mit Seitenwand.

Robuste Stahlkonstruktion. Optimaler Schutz. Modulare Bauweise. ADFC zertifiziert.

Sicherheit beim Abstellen auch für hochwertige Fahrräder. Schutz bei jeder Witterung. Serienmäßig mit Einhebelgriff-Zylinderschloss. Anbauelement mit Bogendach zur Errichtung einer Fahrradgaragen-Reihenanlage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
2050 mm
Gesamttiefe:
850 mm
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungsseitenwand, Fahrradüberdachungsverkleidung, Seitenwand Überdachungseinheit, wsm fahrradgarage, fahrradüberdachung (verkleidung), 113407 49, Bike box, Fahrradboxen, Fahrradgaragen, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Fahrradüberdachung, Fahrradüberdachungen, Fahrradunterstand, Fahrradunterstände, Ständer für Fahrräder, Velobox, Veloboxen, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Velounterstand, Zweiradständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,86*
€ 1.081,90*
€ 4,95*
ab € 940,81*
€ 1.088,38*
Frei Haus
ab € 1.134,50*
€ 1.319,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,90*
€ 1.287,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,12*
€ 1.266,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,48*
€ 1.253,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,32*
€ 1.204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,86*
€ 1.087,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.