| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113703 Herst.-Nr.: 3643634 EAN/GTIN: 5020073712896 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank, 1-bahnig, 4 Schübe, DIN A4, anthrazitgrau.
Für Hängemappen im DIN-A4-Format.
Sorgfältig verarbeitetes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Materialstärke 0,8 mm. Schubladen mit doppelwandiger Front, geschlossenem Boden und Teleskop-Vollauszügen auf Leichtlauf-Kugellagern. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend. Inkl. 2 Schlüssel. Eine Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 4 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1321 mm | Breite: | 413 mm | Tiefe: | 622 mm | Produkttyp: | Hängeregistraturschränke | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Korpusfarbe: | anthrazitgrau | Frontfarbe: | anthrazitgrau | Anzahl Hängeregistraturschübe: | 4 Stück | Ausführung Hängeregistratur: | 1-bahnig | Für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley hängeregistraturschrank 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley, BISLEY, 113703 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke aus Stahl |
| | |
| |