Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kleiderbügel, VE 10 Stk, silbergrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Kleiderbügel
Kunststoff-Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     103-113831
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113831-PX120
EAN/GTIN:
     4260285073595
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
holzkleiderbügel grau
Kunststoff-Kleiderbügel, VE 10 Stk, silbergrau.

Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
silbergrau
Länge:
455 mm
Durchmesser:
13/16 mm
Höhe:
190 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel 10stück, 113831 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.