Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Kleiderbügel
>
Artikel
Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stk, Länge 460 mm.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-113838
Hersteller:
SECO
Herst.-Nr.:
P-113838-PX396
EAN/GTIN:
4260285073656
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel 3er
kleiderbügel
Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stk, Länge 460 mm.
Im zeitlosen Design.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
460 mm
Durchmesser:
8/10 mm
Höhe:
170 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Garderoben und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
kleiderbügel edelstahl
,
113838 49
,
Bügel
,
Edelstahl-Kleiderbügel
,
Garderobenbügel
,
Garderobenzubehör
,
Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,56*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,18667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen