Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, 8 Haken, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-113847
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113847-PX020
EAN/GTIN:
     4260285073465
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, 8 Haken, Edelstahl.

Edelstahl-Garderobenständer. Design und Qualität im Einklang. Standsicher durch schweren Fuß.

Aus qualitativ hochwertigem Edelstahl gefertigt. Langlebig und nahezu unverwüstlich. Mit 8 Haken. Standsicher durch schweren Metallfuß mit Edelstahlabdeckung.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gestellfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1850 mm
Durchmesser max.:
410 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
RR015
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.