Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, 7 Hakenknöpfe verchromt, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-113850
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113850-PX012
EAN/GTIN:
     4260285073496
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, 7 Hakenknöpfe verchromt, alusilber.

Standrohr aus Stahl, pulverbeschichtet. Design und Qualität im Einklang. Standsicher durch schweren Fuß.

Standsicher durch schweren Marmorfuß. Mit 7 verchromten Hakenknöpfen.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
7 Stück
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
alusilber
Höhe:
1780 mm
Durchmesser max.:
450 mm
Schirmhalter:
mit
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, 113850 49, Garderobe, Garderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
RR015
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.