Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperraufroller, automatisch, mit Banderole rot / weiß, Gewicht 4,5 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperraufroller, automatisch
Absperraufroller, automatisch
Absperraufroller, automatisch
Artikel-Nr.:
     103-114070
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     01 080
EAN/GTIN:
     4030704010803
Suchbegriffe:
Gurtauszugsystem
Gurtpfosten Rollgurt
Rollgurtsystem
gurtpfosten rollgurt
Absperraufroller, automatisch, mit Banderole rot / weiß, Gewicht 4,5 kg.

Zur Wand- und Deckenmontage. Gehäuse aus Kunststoff. Serienmäßig mit schwenkbarem Montagebügel. Zur flexiblen Flächenkennzeichnung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung und Stopper.

Bandauszugslänge maximal 20 m. L x B x H 380 x 375 x 155 mm. Banderole rot / weiß aus 50 mm breitem Polyesterband, Gewicht ca. 4,5 kg.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperraufroller
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Befestigungsart:
Wand- und Deckenmontage
Auszugslänge maximal:
20000 mm
Auszugslänge empfohlen:
19700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: 114070 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Aufroller, automatisch, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 264,11*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 204,95*
€ 264,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 307,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01519
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.