Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperraufroller mit Banderole rot/weiß, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperraufroller mit Banderole rot/weiß, 20 m
Absperraufroller mit Banderole rot/weiß, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-pneutec01080
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01080
EAN/GTIN:
     4030704010803
Suchbegriffe:
Gurtauszugsystem
Gurtpfosten Rollgurt
Rollgurtsystem
gurtpfosten rollgurt

Automatischer Absperraufroller mit 20 m Banderole, 50 mm breit, rot/weiß, zur Wand- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff zur Flächenkennzeichnung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 20 m Banderole 50 mm (B), rot/weiß (zur Kennzeichnung beweglicher Gefahrenquellen) und Stopper
  • inkl. schwenkbarem Montagebügel
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
145 mm
Ausführung:
Absperrtechnik
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Absperrband
passend für:
310 mm
Tiefe:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperr-Aufroller, Absperraufroller, Aufroller, Banderole, Pneutec
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 264,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 204,95*
€ 264,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 307,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01519
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.