Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperraufroller, automatisch, mit Gliederkette rot / weiß, Gewicht 9 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperraufroller, automatisch
Absperraufroller, automatisch
Absperraufroller, automatisch
Artikel-Nr.:
     103-114071
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     03 080
EAN/GTIN:
     4030704030801
Suchbegriffe:
114071 49
Absperrkette
Absperrketten
Absperrung
Absperraufroller, automatisch, mit Gliederkette rot / weiß, Gewicht 9 kg.

Geeignet zur Wand-, Boden- und Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminiumguss. Schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. Zur flexiblen Flächenkennzeichnung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung und Stopper.

Bandauszugslänge maximal 20 m, empfohlen 19,7 m. L x B x H 380 x 375 x 155 mm. Kunststoff-Gliederkette rot / weiß, Gewicht ca. 9 kg. Schwenkbare Platte zur Wandmontage als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumguss, Kunststoff
Farbe:
rot, weiß
Produkttyp:
Absperraufroller
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Absperrungen, Aufroller, automatisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,74*
€ 374,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,62*
€ 375,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
03 500
€ 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.