Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 2000 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-114106
Herst.-Nr.:
     20923
EAN/GTIN:
     4007248209239
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 9 Leisten, Breite 2000 mm, moosgrün.

Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Sitzflächenmaterial:
PVC
Sitzflächenfarbe:
moosgrün RAL 6005
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
540 mm
Sitzflächenlänge:
2000 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 2000mm, kunststoff bank, gartenbank pvc, 114106 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bänke, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzbank-Rückenlehne, Sitzbank-Rückenlehnen, Sitzmöbel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 185,58*
8 Tage
1
€ 35,99*
ab € 150,42*
€ 185,59*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 189,66*
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 193,05*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 194,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.