Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank aus Kunststoff, mit 13 Leisten, Breite 2000 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-114114
Herst.-Nr.:
     31321
EAN/GTIN:
     4007248313219
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 13 Leisten, Breite 2000 mm, weiß.

Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet. Ausführung mit 13 Leisten bietet erhöhten Sitzkomfort.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Sitzflächenmaterial:
PVC
Sitzflächenfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
640 mm
Sitzflächenlänge:
2000 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, 114114 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bänke, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzbank-Rückenlehne, Sitzbank-Rückenlehnen, Sitzmöbel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
58
Frei Haus
ab € 178,65*
€ 220,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 222,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 227,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 230,52*
7 Tage
3
€ 35,99*
ab € 193,02*
€ 232,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.