Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkippbehälter, Volumen 0,9 m³, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-114209
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     HV17-4.0
EAN/GTIN:
     4251572706791
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterkippbehälter, Volumen 0,9 m³, grün RAL 6011.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen von leichten sperrigen Gütern. Farbige Behälter zur geordneten Sortierung von großvolumigen Gütern oder Produktionsabfällen. Gute Sichtbarkeit des Behälterinhaltes. Sicheres und schnelles Handling der Behälter.

Maschenweite 25 x 25 mm. Mit 4 Stapelfüßen, 4fach stapelbar. Durch 2 Zapfen in der Stapler-Traverse drehbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.9 m³
Traglast:
800 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Behälterlänge:
1200 / 900 mm
Behälterbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Heson, 114209 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,56*
€ 782,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,27*
€ 770,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,20*
€ 751,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,22*
€ 704,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.