Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank, Breite 500 mm, 3 Ausziehböden, 3 Schubladen, Tür enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-114616
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114616
EAN/GTIN:
     4061753035004
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank
Materialschrank, Breite 500 mm, 3 Ausziehböden, 3 Schubladen, Tür enzianblau.

Mit verzinkten Ausziehböden und lackierten Schubladen für ergonomischen Zugriff - individuell nachrüstbar. Stabile, geschweißte Konstruktion für Lager und Betrieb.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Höhe x Tiefe 1950 x 500 mm. Schubladen-Innenmaße 95 x 390 x 445 mm.

Ihr Vorteil Ausziehbare Fachböden und Schubladen sorgen für bequemen Zugriff auf alle gelagerten Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114616 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,23*
€ 609,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.