| |
|
| Artikel-Nr.: 103-114617 Herst.-Nr.: 114617 EAN/GTIN: 4061753035011 |
| |
|
| | |
| Materialschrank, Breite 950 mm, 4 Ausziehböden, Tür lichtgrau.
Mit verzinkten Ausziehböden und lackierten Schubladen für ergonomischen Zugriff - individuell nachrüstbar. Stabile, geschweißte Konstruktion für Lager und Betrieb.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Höhe x Tiefe 1950 x 500 mm.
Ihr Vorteil Ausziehbare Fachböden und Schubladen sorgen für bequemen Zugriff auf alle gelagerten Teile. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 500 mm | Konstruktion: | geschweißt | Gehäusetraglast: | 900 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, eurokraft pro, 114617 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |