Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank, Breite 950 mm, 8 Ausziehböden, 1 Mitteltrennwand, Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank
Materialschrank
Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-114622
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114622
EAN/GTIN:
     4061753035059
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank lichtgrau
material schrank
Materialschrank, Breite 950 mm, 8 Ausziehböden, 1 Mitteltrennwand, Tür lichtgrau.

Mit verzinkten Ausziehböden und lackierten Schubladen für ergonomischen Zugriff - individuell nachrüstbar. Stabile, geschweißte Konstruktion für Lager und Betrieb.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Höhe x Tiefe 1950 x 500 mm.

Ihr Vorteil Ausziehbare Fachböden und Schubladen sorgen für bequemen Zugriff auf alle gelagerten Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, eurokraft pro, 114622 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,15*
€ 865,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,12*
€ 849,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,97*
€ 841,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,40*
€ 826,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.