Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem, Plattenbreite 1500 mm, 4 Schubladen, Multiplexplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem
Werkbank, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-114767
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114767
EAN/GTIN:
     4061753044976
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem, Plattenbreite 1500 mm, 4 Schubladen, Multiplexplatte.

Variantenreiche Profi-Serie für Handwerk und Industrie. Sehr stabiler Unterbau und leichtgängige Schubladenführungen. 30 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte - optional mit verzinktem Stahlbelag zum Schutz vor Öl, Fett und Abnutzung.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Werkbankfüße höhenverstellbar, 850 - 900 mm. Schubladen Innen-Breite x Tiefe 400 x 470 mm.

Ihr Vorteil Industriequalität zum Top-Preis!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
30 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 1x100, 1x300 mm
Höhe:
850 mm
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft basic, 114767 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Hobby-Werkbank, Hobby-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische, Werkzeugtisch, Werkzeugtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,37*
€ 900,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,96*
€ 884,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 735,53*
€ 875,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,47*
€ 859,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,54*
€ 757,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.