Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig, Volumen 18 + 28 l, Anti-Fingerprint-Beschichtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig
Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig
Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig
Artikel-Nr.:
     103-115663
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650248
EAN/GTIN:
     8713631650248
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig, Volumen 18 + 28 l, Anti-Fingerprint-Beschichtung.

Geeignet für den professionellen Einsatz in Industrie und Innenbereich. Geräuscharm schließender Deckel. Arretierbarer Deckel für längere Einwurfzeiten. Sicherer Stand durch Gummifüße. Kunststoff-Inneneimer mit Handgriffen für einfaches Entleeren.

Robuste Wertstoffsammelbehälter aus Edelstahl mit spezieller Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 + 28 Liter
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
345 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, edelstahl abfallbehälter, EKO, 115663 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
141
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 138,40*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 142,56*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 145,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,53*
€ 164,16*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 189,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.