Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, Auffangvolumen 20 l, mit PE-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-116055
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     ST20
EAN/GTIN:
     5060399592062
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, Auffangvolumen 20 l, mit PE-Gitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Wannen passen - auch kombiniert - perfekt auf Europaletten. Platzsparend stapelbar (ohne Rost). Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Auffangvolumen:
20 Liter
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne pe 600x400x120 mm 20 liter, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 116055 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,35*
€ 107,55*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,90*
€ 108,55*
Lager 103
61
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 109,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 112,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 91,26*
€ 113,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.