Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, mit vier Füßen, Auffangvolumen 250 l, ohne Gitterrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-116099
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
8279
EAN/GTIN:
4052886128664
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, mit vier Füßen, Auffangvolumen 250 l, ohne Gitterrost.
Mit vier Füßen. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Im Europalettenmaß - für 2 Fässer (auf dem Rost). Standard-Palettenaufsatzrahmen können angebracht werden. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Aus besonders robustem Polyethylen (HDPE). Traglast max. 600 kg (verteilte Last). Ohne Rost für 1 x 200-Liter-Fass oder Kleingebinde. Mit Rost für 2 x 200-Liter-Fässer, 6 x 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde. Vierseitig unterfahrbar, Fußabstand 520 bzw. 760 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
1x200 l
Auffangvolumen:
250 Liter
Länge:
1205 mm
Breite:
805 mm
Höhe:
440 mm
Material:
Polyethylen (PE)
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Kunststoff-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
cemo pe auffangwanne
,
fasswanne
,
fasswanne gfk
,
CEMO
,
116099 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Auffangbehälter
,
Auffangwanne für Kleingebinde
,
Auffangwannen
,
Auffangwannen für Kleingebinde
,
Blechwanne
,
Blechwannen
,
Einhängewanne
,
Einhängewannen
,
Fahrwanne
,
Fahrwannen
,
Faltwanne
,
Faltwannen
,
Fasslagerung
,
Fasslagerungen
,
Flächenschutzwanne
,
Flächenschutzwannen
,
Kabelwanne
,
Kabelwannen
,
Kleingebindeauffangwanne
,
Kleingebindeauffangwannen
,
Kleingebindewannen
,
Kunststoff-Auffangwanne
,
Kunststoff-Auffangwannen
,
Kunststoffwanne
,
Kunststoffwannen
,
Notfallwanne
,
Notfallwannen
,
Ölwanne
,
Ölwannen
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenauffangwannen
,
PE-Auffangwanne
,
PE-Auffangwannen
,
Regalwanne
,
Regalwannen
,
Sicherheitswanne
,
Sicherheitswannen
,
Stahl-Flachwanne
,
Stahl-Flachwannen
,
Stahlwanne
,
Stahlwannen
,
Wanne
,
Wannen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 210,82*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 211,41*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 222,58*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 222,58*
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 230,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Arretierungsnocken (PG-9)
CEMO
CEMO-8288
ab € 36,42*
Zubehör
CEMO Auffangwannen-Aufsatz (PG-9)
CEMO
CEMO-8358
ab € 102,76*
Zubehör
CEMO PE-Rost (PG-9)
CEMO
CEMO-8325
ab € 162,26*
Zubehör
CEMO Stahlgitterrost (PG-9)
CEMO
CEMO-8324
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen