Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 Füßen - mit Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 Füßen - mit Zulassung
EURO-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 Füßen - mit Zulassung
Artikel-Nr.:
     5272-78279
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8279
EAN/GTIN:
     4052886128664
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) Nr. Z-40.22-420 vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten hochwertiges Polyethylen (PEHD), korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit Bodenfreiheit 100 mm mit 4 Füßen Außenmaße (LxBxH): 1.205 x 805 x 430 mm Auffangvolumen: 250 l Belastung: 600 kg Kapazität: 1 Faß (à 200 l)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Euro-PE-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne PE; Fasswanne; Regal-Bodenwanne; 116099; 65E813155; 12813155; 170993-YY; 232-359; D57-8279; 220785
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 210,82*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 211,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 222,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 222,58*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 230,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-8288
ab € 36,42*
Zubehör
CEMO
CEMO-8358
ab € 102,76*
Zubehör
CEMO
CEMO-8325
ab € 162,26*
Zubehör
CEMO
CEMO-8324
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.