Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, fahrbar mit Schiebebügel, Auffangvolumen 224 l, mit PE-Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116104
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8287
EAN/GTIN:
     4052886129555
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, fahrbar mit Schiebebügel, Auffangvolumen 224 l, mit PE-Rost.

Fahrbare Auffangwanne. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Im Europalettenmaß - für 2 Fässer (auf dem Rost). Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Standard-Palettenaufsatzrahmen können angebracht werden.

Aus besonders robustem Polyethylen (HDPE). Traglast max. 600 kg (verteilte Last). Ohne Rost für 1 x 200-Liter-Fass oder Kleingebinde. Mit Rost für 2 x 200-Liter-Fässer, 6 x 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde. Mit Schiebebügel. Ladehöhe 490 mm. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
224 Liter
Länge:
1290 mm
Breite:
805 mm
Höhe:
490 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, fahrbare auffangwannen kunststoff, lochplatte, fasswanne gfk, CEMO, 116104 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Wanne, Wannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,49*
€ 546,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,74*
€ 624,20*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 561,61*
€ 629,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,55*
€ 633,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,41*
€ 650,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,68*
€ 650,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,40*
€ 624,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,41*
€ 580,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.