Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Kleingebinde-Palettenwanne, Auffangvolumen 60 l, Höhe 120 mm, Tragfähigkeit 200 kg, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Kleingebinde-Palettenwanne
Stahl-Kleingebinde-Palettenwanne
Stahl-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-116145
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116145
EAN/GTIN:
     4061753276193
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
palettenauffangwanne 60l
Stahl-Kleingebinde-Palettenwanne, Auffangvolumen 60 l, Höhe 120 mm, Tragfähigkeit 200 kg, verzinkt.

Vorschriftsmäßiger Transport und Lagerung kleiner Gebinde mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. Passen - auch kombiniert - ideal auf Euro- und Chemiepaletten. Robuste Wannen mit ÜHP-Zulassung nach StawaR.

Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus verzinktem, dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech.

Verzinkte Gitterroste als Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: paletten auffangwanne, eurokraft basic, 116145 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.