Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, für Umreifungsgerät, 14,8 V / 2,0 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku
Akku
Artikel-Nr.:
     103-116324
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17106
EAN/GTIN:
     4030198171066
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Akku, für Umreifungsgerät, 14,8 V / 2,0 Ah.

Akku für Umreifungsgerät.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Polymer-Akku (LiPo)
Akkukapazität:
2 Ah
Spannung:
14.8 V
Höhe:
120 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 116324 49, Akku, Akkumulator, Akkus, Akkusatz, Akkusätze, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,14*
€ 191,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 206,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 206,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,36*
€ 215,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 220,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.