Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku f.BW 01 Litihum-Po. 2Ah/ 14.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku f.BW 01 Litihum-Po. 2Ah/ 14.8V
Ersatzakku f.BW 01 Litihum-Po. 2Ah/ 14.8V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198171066
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Ersatzakku für Umreifungsgerät BW-01

Technische Daten:
Akku: Lithium-Polymer 14,8 V/2,0 Ah.
Gewicht: 285 g.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 30441172, Akku, Akku-Umreifungsgerät, Ersatzakku, Kunststoffband-Spanngerät, PP-Band, Spanngerät, Umreifungsband-Spanner, Verpackungsband-Spanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 191,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,57*
€ 206,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,75*
€ 206,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 215,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 219,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.